Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief KITEC045080W Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief KITEC045080W Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Chief KITEC045080W Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28620657
Herst.-Nr.:
     KITEC045080W
EAN/GTIN:
     841872163451
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
5000 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
11.3 kg
Produktfarbe
Weiß
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenanpassungsrate
450 - 800 mm
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
80 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
45 cm
Anpassbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.