Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FBFSP Abisolierzange Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FBFSP Abisolierzange Schwarz, Gelb
Panduit FBFSP Abisolierzange Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29170521
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FBFSP
EAN/GTIN:
     0074983644896
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
13.5 mm
Ablösungskapazität (min)
6.4 mm
Schutzisolierung
Ja
Materiallgriff
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
51.8 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.