Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7828.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7828.120
Rittal DK 7828.120
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29234405
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7828.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Zum direkten Anbau zwischen dem horizontalen oder vertikalen TS, SE Schrankprofil. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3720 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1098 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS, SE
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.