Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-612 Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-612 Netzteil Grau
Wago 787-612 Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29379007
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-612
EAN/GTIN:
     4045454435202
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Haltezeit
20 ms
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
12
Drahtstärke AWG (max.)
28
Zertifizierung
EN 60950-1; EN 61204-3; UL 60950; UL 508; GL
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
612.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.