Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Essential HP8321/00 Haarglätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Essential HP8321/00 Haarglätter
Philips Essential HP8321/00 Haarglätter
Philips Essential HP8321/00 Haarglätter
Philips Essential HP8321/00 Haarglätter
Philips Essential HP8321/00 Haarglätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29401172
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HP8321/00
EAN/GTIN:
     18710103751769
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Der neue Essential Care Haarglätter verfügt über längere Platten, die für schnelleres Glätten und Benutzerfreundlichkeit sorgen. Sie ermöglichen es Ihnen, den gewünschten glatten Look schneller zu stylen, während sie gleichzeitig Ihr Haar schonen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabelgelenk
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Temperatur (max)
210 °C
Aufwärmzeit
60 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Keramik
Hängeart
Hängender Ring
Griff mit Sperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
28 mm
Plattentiefe
100 mm
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.