Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia SL 2425 U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia SL 2425 U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Olympia SL 2425 U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Olympia SL 2425 U Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29570872
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     41224
EAN/GTIN:
     4030152950317
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
820 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
690 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Schwenkbare AC-Steckdose
Ja
Anzahl der schwenkbaren AC-Steckdosen
4
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia
41225
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.