Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux RIDOS Deckenbeleuchtung Weiß T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux RIDOS Deckenbeleuchtung Weiß T5
Trilux RIDOS Deckenbeleuchtung Weiß T5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29829927
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5795004
EAN/GTIN:
     4018242240012
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Küche, Wohnzimmer, Büro
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
T5
Lampenleistung
24 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.