Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
Hager ZH3EH22 Elektrische Box Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-29897366
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
ZH3EH22
EAN/GTIN:
3250617685597
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.
Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Zählerfeld
,
Zählertafel
,
hager komplettfeld 2 zp
,
komplettfeld hager
,
komplettfeld 2zp
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 393,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,82*
€ 537,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,98*
€ 530,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,95*
€ 519,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,19*
€ 504,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,56*
€ 468,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager S35V Elektrogehäusezubehör
Hager
S35V
ab € 14,47*
Zubehör
Hager ZM25F Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 22,89*
Zubehör
Hager ZY3TR Elektrische Abdeckung
Hager
ZY3TR
ab € 34,49*
Zubehör
Hager ZY12PV Bestückungspaket universZ 16qmm f.1ZP f.PV-Überschusseinspeisung
Hager
ZY12PV
ab € 126,73*
Zubehör
Leitung für SABO uni.Z,400mm KU9S40SBE
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,93*
Zubehör
Leitung für SABO uni.Z,800mm KU9S80SBE
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,58*
Zubehör
Leitung für SABO uni.Z,800mm KU9S80SBZ
Hager
KU9S80SBZ
ab € 286,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen