Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-981 Anschlussblock 14 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-981 Anschlussblock 14 Grau
Wago 857-981 Anschlussblock 14 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29903761
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
3 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Energie
Nennspannung
50 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1303-200
ab € 42,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1602-200
ab € 43,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-753/300-100
ab € 24,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-753/301-200
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.