Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-928 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29905115
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
31.2 mm
Gewicht
1.48 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,5725*
€ 9,01128
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.