Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40094206 Herst.-Nr.: 870-934 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1 mm | | Tiefe | 44.1 mm | | Höhe | 27.2 mm | | Gewicht | 1.35 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2378* | € 0,3278* | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,25* | € 0,35* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,22932* | € 0,39932* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2296* | € 0,3996* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,23* | € 0,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|