Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40125177 Herst.-Nr.: 870-569 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2 mm | | Tiefe | 106 mm | | Höhe | 52.5 mm | | Gewicht | 5.16 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2639* | € 0,3739* | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2825* | € 0,3925* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2496* | € 0,4296* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,26* | € 0,44* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2592* | € 0,4492* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,695* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|