| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-29919906 Herst.-Nr.: 9456670500 EAN/GTIN: 4032248403837 |
| |
|
| | |
| Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M8, Polzahl : 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabeltyp | SAIL-M12GM8W-4-5.0U | | Stecker | M12, M8 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabeldurchmesser | 4.4 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 152 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| |