Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-723 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-723 Leistungsrelais Grau
Wago 286-723 Leistungsrelais Grau
Wago 286-723 Leistungsrelais Grau
Wago 286-723 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29943379
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-723
EAN/GTIN:
     4045454413682
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Spulenspannung
24 V
Kontakt Strombelastbarkeit
4 A
LED-Anzeigen
Status
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15 x 52 x 82.5 mm
Gewicht
26.8 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2769*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,7969*
€ 2,13831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7869*
€ 2,12641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6569*
€ 1,97171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4869*
€ 1,76941
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2769*
€ 1,51951
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-609
ab € 3,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-619
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.