Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5AL3 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5AL3 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grün
Schneider Electric ZB5AL3 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29969886
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AL3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider electric betätigungseleme...
betätigungselement
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
19 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Zertifizierung
BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listed
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 22mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.