Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Zubehör PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Zubehör PC
LogiLink Zubehör PC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30067974
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AC113
EAN/GTIN:
     4052792031300
Suchbegriffe:
Komponent
Produktinformationen "Befestigungssatz M6, schwarz, 20 Stück" von LogiLink Professional
Befestigungssatz zur Montage von 482,6 mm (19") Komponenten, bestehend aus 20 Käfigmuttern M6, 20 Linsenschrauben M6 und 20 Kunststoffunterlegscheiben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.