Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM22 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM22 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM22 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30302834
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1280ZJ-DM22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
137 mm
Tiefe
164.8 mm
Höhe
53.4 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
DS-2CD2512F-I(W) DS-2CD2532F-I(W)
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hikvision
DS-1272ZJ-110B
ab € 30,96*
Zubehör
Hikvision
DS-1272ZJ-120B
ab € 34,79*
Zubehör
Hikvision
DS-1280ZJ-DM21
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.