Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1306/060-005 Signalkabel 0,5 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1306/060-005 Signalkabel 0,5 m Schwarz, Gelb
Wago 756-1306/060-005 Signalkabel 0,5 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30488046
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1306/060-005
EAN/GTIN:
     4045454126827
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Kabel
Systembuskabel, winklig; 0,5 m; beidseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse winklig; M12-Stecker winklig


- PUR halogenfrei
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
64 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.