| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-30488047 Herst.-Nr.: 756-1306/060-010 EAN/GTIN: 4045454126834 |
| |
|
| | |
| Systembuskabel, winklig; 1 m; beidseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse winklig; M12-Stecker winklig
- PUR halogenfrei - Silikon- und FCKW-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit. - Gute chemische Beständigkeit. - UL zugelassen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Stecker | 2xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Kabelmaterial | Kupfer | | Impedanz | 10 Ohm | Verpackungsdaten | Gewicht | 69.2 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |