Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-992 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2006-992 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 2006-992 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30498240
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
95.8 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
5.5 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2864*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.