Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4017332291552 Herst.-Nr.: 282-329 EAN/GTIN: 4017332291552 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2 mm | | Tiefe | 73.2 mm | | Höhe | 31 mm | | Gewicht | 3.28 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3096* | € 0,5396* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,55* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,32* | € 0,55* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3213* | € 0,5613* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|