Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik mANT 15s Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 15 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik mANT 15s Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 15 dBi
Mikrotik mANT 15s Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 15 dBi
Mikrotik mANT 15s Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 15 dBi
Mikrotik mANT 15s Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 15 dBi
Mikrotik mANT 15s Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 15 dBi
Mikrotik mANT 15s Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 15 dBi
Mikrotik mANT 15s Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 15 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30586968
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     MTAS-5G-15D120
EAN/GTIN:
     8594070840632
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
15 dBi
Frequenzband
5.17 - 5.825 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
734 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,4 - 1,8
Vorne zu hinten Verhältnis
30 dB
Isolierung
40 dB
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.