Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBR6LH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit CBR6LH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR6LH-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30901531
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR6LHC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
531 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.8 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
152 mm
Zugspannung (daN)
534
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.548,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,54838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.805,54*
€ 3.338,5926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.763,94*
€ 3.289,0886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.641,49*
€ 3.143,3731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.581,55*
€ 3.072,0445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.548,38*
€ 3.032,5722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.