Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBR4S-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit CBR4S-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR4S-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30901534
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR4SM0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
356 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugspannung (daN)
222
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,77047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 908,10*
€ 1.080,639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 892,90*
€ 1.062,551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 847,53*
€ 1.008,5607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 815,78*
€ 970,7782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 770,47*
€ 916,8593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.