Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBR4S-M Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit CBR4S-M Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit CBR4S-M Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30901535
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR4SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
356 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugspannung (daN)
222
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,6469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 773,15*
€ 920,0485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 740,99*
€ 881,7781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 711,77*
€ 847,0063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 683,25*
€ 813,0675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 634,36*
€ 754,8884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.