Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr UNI-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr UNI-1
Dörr UNI-1
Dörr UNI-1
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30902504
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     204495
EAN/GTIN:
     4000461081569
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 "
Kompatibilität
Dorr Holding Fixture
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.