Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT5LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit BT5LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT5LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30902568
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT5LH-L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
538 mm
Breite
7 mm
Dicke
1.7 mm
Merkmale
Material
Nylon
Erkennungsmarke
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
152 mm
Zertifizierung
CE, CSA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5772*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6972*
€ 0,82967
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6772*
€ 0,80587
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,5772*
€ 0,68687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.