Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42707 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42707 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 42707 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 42707 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 42707 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 42707 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 42707 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30945016
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42707
EAN/GTIN:
     4002888427074
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender
Unterstützt USB 3.1/3.0 Devices und überträgt Signale bis zu 400m weit über ein Multimode Glasfaserkabel. Geeignet für Industriekameras mit USB3 Vision-Standard.

Mit Hilfe eines Multimode Glasfaserkabels können Sie zwischen Ihrem USB 3.1/3.0-Peripheriegerät und dem Computer Entfernungen bis zu 400m überbrücken. Die Transmitter-Einheit (Sender) des Extenders wird direkt an den Computer angeschlossen, das USB -Device an die Receiver-Einheit (Empfänger).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
181 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
200 m
LED-Anzeigen
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.