Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Peli 1510 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1510 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Peli 1510 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Peli 1510 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30955860
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1510-004-110E
EAN/GTIN:
     0019428038434
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer peli
schutzkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 98 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
27 l
Breite
558 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
5440 g
Innere Breite
501 mm
Innere Tiefe
279 mm
Innenhöhe
193 mm
Deckeltiefe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,77*
€ 385,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,66*
€ 349,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.