Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco GLC-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T - 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Cisco GLC-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T - 10er Pack
StarTech.com Cisco GLC-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T - 10er Pack
Artikel-Nr.:
     173-2776500
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GLCT10PKST
EAN/GTIN:
     0065030864305
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
1000 Mbps (1 Gbps) | Kupfer | RJ45 | 100 m | lebenslange GarantieDas GLCT10PKST ist ein 10er-Pack unseres Cisco GLC-T-kompatiblen Kupfer-Transceiver-Moduls, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Kupferkabel für 1000BASE-T-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100 m.Technische Daten:• Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbps• Typ: Kupfer• Verbindungstyp: RJ45-Verbindung• Maximale Übertragungsentfernung: 100 m• MTBF: 4.655.371 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): NeinDieses SFP-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
356 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
336 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.3 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4655371 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
286 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ab
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
227 g
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, RJ45 Steckverbinder, sfp-modul startech, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,57*
€ 352,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 331,43*
€ 389,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 341,81*
€ 391,63*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 349,10*
€ 399,49*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 535,43*
€ 602,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,24*
€ 419,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,16*
€ 417,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,76*
€ 397,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
GLCTST
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.