Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo HIP-R AV-Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo HIP-R AV-Receiver
AG Neovo HIP-R AV-Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30983361
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     HPR0101100000
EAN/GTIN:
     813086003588
Die AG Neovo HIP-Serie als HDMI-Extender wurde entwickelt um Ihre HD-Inhalte von einer HDMI- oder DVI-D Quelle mit maximaler Auflösung von 1080p/60Hz über Entfernungen von bis zu 100m zu übertragen. Mithilfe des TCP/IP Protokolls ist es so möglich Ihre Videos über ein bestehendes TCP/IP Netzwerk zu übertragen. Drei Beispiele:

A.HIP-T und HIP-R übertragen ein Video-Signal Point to Point bis zu 100m über eine einzelne CAT5/6 Kabelverdindung.
B.Der HIP-T kann mit einem Netzwerkswitch verbunden werden und Videosignale an mehrere HIP-R Empfänger übertragen. BONUS: bis zu 150 angeschlossene Displays über einen einzelnen HIP-T.
C.Der HIP-T kann per DHCP verbunden 1080p Videosignale an ebenfalls mit dem Router verbundene HIP-R Empfänger übertragen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.3c
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
58 x 110 x 26 mm
Gewicht
245 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Stromstärke
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Unterstützte Bildformate
MJPEG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.