Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC3 USBA Steckdose USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC3 USBA Steckdose USB Weiß
Vision TC3 USBA Steckdose USB Weiß
Vision TC3 USBA Steckdose USB Weiß
Vision TC3 USBA Steckdose USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31114611
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC3 USBA
EAN/GTIN:
     3446580000004
VISION TECHCONNECT V3-MODUL, USB TYP A (VORDERSEITE) ZU USB TYP B Mit Typ-B-Buchse an der Rückseite (wie auch bei Druckern) und Typ-A-Buchse an der Vorderseite (wie auch bei Laptops). Kunststoff-Vorderseite.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
21 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85366990
Merkmale
Buchsen-Typ
USB
Anzahl Fassungen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.