Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC3 SURR2G Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC3 SURR2G Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Vision TC3 SURR2G Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Vision TC3 SURR2G Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31114629
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC3 SURR2G
EAN/GTIN:
     3446603000004
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Höhe
86 mm
Dicke
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.