Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Batterielok Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Batterielok Gelb
BRIO Batterielok Gelb
BRIO Batterielok Gelb
BRIO Batterielok Gelb
BRIO Batterielok Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31116065
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33594
EAN/GTIN:
     7312350335941
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Mach Dampf mit dieser roten, klassischen batteriebetriebenen Lok. Die Vorwärts-und Rückwarts-Funktionen, sowie Scheinwerfer, die aufleuchten, machen diese Lok zu einem vergnüglichen Begleiter auf der Eisenbahn.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
83 g
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
21.3 mm
Höhe des Versandkartons
16.8 mm
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Themenwelt
Explore
Lichteffekte
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.