Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Leuchtturm bei Nacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Leuchtturm bei Nacht
Ravensburger Leuchtturm bei Nacht
Ravensburger Leuchtturm bei Nacht
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31116262
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     12577
EAN/GTIN:
     4005556125777
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Erleben Sie Puzzeln in der 3. Dimension Weitere Produktinformationen: Die Lichtsignale von Leuchttürmen, auch Leuchtfeuer genannt, warnen Seefahrer vor Gefahren und leiten sie. Ob Sie diesen 3D Puzzle-Leuchtturm deshalb nutzen, des Nachts Gefahrenstellen in Ihrer Wohnung zu umschiffen, oder ihn als außergewöhnliche Deko-Beleuchtung verwenden, bleibt Ihnen selbst überlassen. Entscheiden Sie das ganz entspannt, während Sie Ihren Leuchtturm aus gewölbten Kunststoff-Puzzleteilen, die dank Easyclick Technology perfekt ineinander passen, in die Höhe wachsen lassen. Die Nummerierung auf der Rückseite der Teile erleichtert das Vorsortieren und ermöglicht das Puzzeln nach Zahlen. Das beiliegende Leuchtmodul mit LEDs imitiert durch Pulsieren den Schein eines Leuchtfeuers. Es benötigt drei Batterien Typ AA (nicht enthalten) und verfügt über eine An-/Aus-Funktion.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR03
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lieferanteneigenschaften
Durchmesser
85 mm
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
216 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
505 g
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
Gebäude
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Jahr
2014
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
256 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.