| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-31117366 Herst.-Nr.: MS8192IBM655 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher - 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen - Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory - Hervorragende Qualtität und Performance - 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | IBM System x3550 M5, x3650 M5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |