Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1137310010 Weinglas 650 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch 1137310010 Weinglas 650 ml
Villeroy & Boch 1137310010 Weinglas 650 ml
Artikel-Nr.:
     2813-456-6251
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1137310010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
650 ml
Gewicht
234 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,747*
€ 10,007*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 25,86*
€ 34,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,007*
€ 11,908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,157*
€ 10,897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,767*
€ 10,433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,457*
€ 10,064
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,747*
€ 8,029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,028* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.