Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-456-6383 Herst.-Nr.: 1262640190 EAN/GTIN: 4011417052441 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 160 mm | | Gewicht | 30 g | Technische Details | Typ | Dessertgabel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Anzahl der Zinken | 3 | | Materiallgriff | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,649* | € 6,489* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 26,84004* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,934* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|