Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL2470GM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL2470GM
Sony SEL2470GM
Sony SEL2470GM
Sony SEL2470GM
Sony SEL2470GM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31119323
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL2470GM.SYX
EAN/GTIN:
     4548736019522
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Standard-Zoomobjektiv neu definiert Konstantes F2,8 24 - 70 mm-Zoomobjektiv mit einer nie dagewesenen Kombination aus hoher Auflösung und sanftem Bokeh. Eine neue Ära der Standard-Zoomobjektive Design und Technologie ohne Kompromisse in einem neuen F2,8-Zoomobjektiv, das das gesamte Leistungspotenzial aktueller und zukünftiger hochauflösender Kameragehäuse voll ausschöpfen kann. Noch mehr Auflösung und Detailtiefe Ein XA-Element (extrem asphärisch) mit überragender Oberflächenpräzision in Kombination mit ED-Elementen liefert eine außergewöhnliche Auflösung, die atemberaubende Strukturen und Details erfasst. Lichtstarke, schnelle Blende von F2,8 bei jeder Brennweite Konstante Belichtungseinstellungen über den gesamten Zoombereich. So werden das Potenzial bei schwachem Licht und hervorragende Verschlusszeiten bewahrt, wodurch eine konstant spektakuläre Bildqualität erzielt wird. Präziser, schneller Fokus Direct Drive SSM (DDSSM) minimiert störende Bewegungen, und verfeinerte Algorithmen optimieren die Betriebsgeschwindigkeit. Dynamisch und leise für Filme und Fotos. Professionelle Objektiv-Steuerungsfunktionen Ein Fokuseinstellschalter, eine Fokushaltetaste und ein Schalter für Zoomsperre bieten professionelle Steuerung für zahlreiche Aufnahmesituationen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
0.24 x
Kompatibilität
Sony
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
18/13
Objektivtyp
Standardzoomobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.38 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
84 - 23 °
Brennweitenbereich
24 - 70 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
36 - 105 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
36 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
105 mm
Zoomtyp
Umdrehen
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87.6 mm
Filtergröße
82 mm
Länge (mm)
136 mm
Gewicht
886 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,93*
€ 1.644,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,82*
€ 1.600,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,32*
€ 1.555,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,42*
€ 1.490,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.