Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BDPS3700 Blu-Ray-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony BDPS3700 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony BDPS3700 Blu-Ray-Player Schwarz
Sony BDPS3700 Blu-Ray-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31124420
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BDPS3700B
EAN/GTIN:
     4548736013568
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu-ray player sony
blu ray player
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,720p,1080i,1080p
Deep Colour-Unterstützung
Ja
24p
Ja
Netzwerk-Streaming
Ja
Sicherheit
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD,Dolby TrueHD
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Medien
BD,CD,DVD
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
Produktfarbe
Schwarz
HDMI
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützter Browser
Gracenote
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Sonstige Funktionen
Fernbedienungstyp
RMT-VB201U
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.