Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I
Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I
Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I
Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I
Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I
Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I
Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I
Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I
Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I
Matrox Monarch HDX Dual-Channel H.264 Encoder / MHDX/I
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31125504
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     MHDX/I
EAN/GTIN:
     790750247656
Suchbegriffe:
Video Encoder
matrox video encoder
video encoder
Matrox Monarch HDX - Zweikanal-H.264-Encoder für Broadcast-Streaming und Aufzeichnung Der Matrox Monarch HDX ist eine einfache und vielseitige Videokodierungs-Appliance, die speziell für Broadcaster und Webcaster entwickelt wurde, die eine flexible Lösung benötigen, die leistungsstark genug ist, um die anspruchsvollen Webcasting- und Aufzeichnungsworkflows von heute zu bewältigen. Monarch HDX bietet 3G-SDI- und HDMI-Eingänge mit Frame-Synchronisation, um eventuelle Diskontinuitäten am Eingang zu korrigieren, sowie zwei unabhängige H.264-Encoder, denen einzelne Aufgaben zugewiesen werden können. Webcasting auf YouTube und Facebook Live ist für diese beliebten Plattformen einfach. Es genügt, das Gerät einmal mit diesen Konten einzurichten, und es wird automatisch für nachfolgende Streams beibehalten.
Weitere Informationen:
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Eingänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
216 x 142 x 36 mm
Design
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
EMI: FCC Class A, CE Mark Class A, ACMA C-Tick Mark, VCCI UL/CUL(UL60950-1), TUV-GS(EN60950-1), T-LICENSE(BS EN60950-1), CCC(GB4943.1-2011), PSE(J60950), SAA(AS/NZS60950-1), KC-MARK(K60950), S-MARK(IEC60950-1) RoHS Directive 2002/95/EC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.064,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,01*
€ 1.391,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,86*
€ 1.363,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,24*
€ 1.325,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,42*
€ 1.266,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
MHD/I
ab € 630,90*
Zubehör
Matrox
MHLCS/I
ab € 1.972,60*
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
ab € 73,66*
Zubehör
Matrox
MRCH/RACK/KIT
ab € 105,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.