Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH3EZ12PN Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH3EZ12PN Elektrische Box Weiß
Hager ZH3EZ12PN Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31356205
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3EZ12PN
EAN/GTIN:
     3250617685498
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.
Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,73*
€ 462,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,13*
€ 434,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
ab € 101,38*
Zubehör
Hager
ZY02PV
ab € 77,48*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,76*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.