Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Einbaulautsprecher
>
Autolautsprecher
>
Artikel
Sony XS-FB1020E Autolautsprecher 2-Wege 220 W Rund
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-31428265
Hersteller:
Sony
Herst.-Nr.:
XS-FB1020E
EAN/GTIN:
4548736016408
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Unterschiedliche Bestandteile
Ja
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Woofer Magnertyp
Ferrit
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
220 W
Bemessungsleistung
30 W
Hochtöner
Ja
Tweeter Magnettyp
Neodym
Mittelbereich Lautsprecher Magnettyp
Ferrit
Frequenzbereich
70 - 24000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
380 g
... >
Kraftfahrzeuge & Zubehör
>
Kraftfahrzeugelektronik
>
Autolautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
Einbaulautsprecher
,
sony einbaulautsprecher
,
autolautsprecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,07*
€ 40,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,42*
€ 39,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen