Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WT260 Digitaler Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WT260 Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Technoline WT260 Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Technoline WT260 Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31544158
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 260
EAN/GTIN:
     4029665002606
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Funkuhr (DCF-77) mit manueller Einstelloption - 12/24-h-Zeitanzeige - Datumsanzeige - Kalenderanzeige - Wochentagsanzeige in 7 Sprachen - Innentemperatur in °C/°F - Alarm mit Weckwiederholung - Hintergrundbeleuchtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
790 mm
Höhe
790 mm
Tiefe
30 mm
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
79 x 30 x 79 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA Micro LR03
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Alarm
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.