Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso Novea T4 4 Scheibe(n) 1600 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso Novea T4 4 Scheibe(n) 1600 W Edelstahl
Caso Novea T4 4 Scheibe(n) 1600 W Edelstahl
Caso Novea T4 4 Scheibe(n) 1600 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31544181
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     2777
EAN/GTIN:
     4038437027778
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toastautomat 4 toast
  • 4 Scheiben-Toaster mit extra langen Schlitzen - Toastautomatik mit Motorlift - Vorderer Schlitz für zwei Scheiben, einzeln zu verwenden - LCD Display mit Countdown-timer - 4 Bräunungsstufen - Einstellbarer Bräunungsgrad - Auftau-, Stop- und Erwärmfunktion - Zubehör: Brötchenaufsatz - Automatische Abschaltung - Leistung: 1340 – 1600 Watt
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Bräunungsstufen
4
Timer
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Material
Edelstahl
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Maximale Eingangsleistung
1600 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
3000 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.