Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-574/281-483 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-574/281-483 Anschlussblock Grau
Wago 280-574/281-483 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000009242
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-574/281-483
EAN/GTIN:
     4045454365745
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite; für PNP (plus)-schaltende Initiatoren; LED grün; DC 24 V
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
63.5 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,85*
€ 5,20*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,768*
€ 6,208*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,83087*
€ 6,29087*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,953*
€ 6,393*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0224*
€ 6,5224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.