Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9456600000 Signalkabel 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9456600000 Signalkabel 3 m
Weidmüller 9456600000 Signalkabel 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31560088
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9456600000
EAN/GTIN:
     4008190347529
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
SAI-6-F 5P PUR
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Gewicht
522 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1920000000
ab € 177,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.