Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240825 Kabelbinder Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240825 Kabelbinder Edelstahl Silber
Phoenix Contact 3240825 Kabelbinder Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31568976
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240825
EAN/GTIN:
     4046356705738
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 316), auch für aggressivste Umgebungsverhältnisse (u.a. Salzwasser) geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
679 mm
Breite
4.6 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,014*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,324*
€ 1,57556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,014*
€ 1,20666
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212610
ab € 109,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.