Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 7286-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchkupplung Messing 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 7286-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchkupplung Messing 1 Stück(e)
Gardena 7286-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchkupplung Messing 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31614046
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     7286-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Die Winkelverschraubung dient zur Richtungsänderung, z.B. eines Waschmaschinenzulauf-Schlauches. Mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde und 13mm (1/2“)-Schlauch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schlauchkupplung
Material
Messing
Produktfarbe
Messing
Verbindender Thread
3/4 Zoll
Unterstützter Schlauchdurchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.