Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-176/003-000 Drahtverbinder 16-pole Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wago 231-176/003-000 Drahtverbinder 16-pole Grau
Wago 231-176/003-000 Drahtverbinder 16-pole Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31616887
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-176/003-000
EAN/GTIN:
     4044918905435
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Stiftleiste; mit geraden langen Anschlussstiften; 16-polig; Teilungsmaß 5 mm / 0.197 mm; mit Seitenwänden; Steckrichtung vertikal; 1,2x1,2 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gehäusematerial
Polyamid
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
83.2 x 8.4 x 25.9 mm
Gewicht
9.07 g
Breite
83.2 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
25.9 mm
Merkmale
Stecker
16-pole
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,2562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,59*
€ 216,0921
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,31*
€ 215,7589
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,77*
€ 210,3563
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 174,34*
€ 207,4646
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,81*
€ 193,7439
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.